スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)オール超硬(Sカット)
形状
テーパー型(シングルカット)
質量(g)
19
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
軸長(mm)
34.0
角度(°)
14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626008
SB7C01S
6.0
6
超硬
16.0
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください