曜日別特売

超硬バー (シャンク径6mm) (ポイント型)(Sカット)

超硬バー (シャンク径6mm) (ポイント型)(Sカット) - スーパーツール
形状ポイント型(シングルカット)タイプロー付軸長(mm)44内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73626026SB4C02S86超硬19
4,710
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
73626035SB4C03S9.56超硬19
5,230
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
73626044SB4C04S12.76超硬25
7,120
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
73626053SB4C05S166超硬25
11,080
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
73626062SB4C06S196超硬25
14,720
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする