スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (ポイント型)オール超硬(Sカット)
軸径(Φmm)
6
形状
ポイント型(シングルカット)
刃径(Φmm)
6
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
16
材質
超硬
質量(g)
19
軸長(mm)
34
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626123
SB4C01S
¥
3,890
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください