スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型)(Sカット)
形状
円錐型(シングルカット)
タイプ
ロー付
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626148
SB5C04S
9.5
6
超硬
16.0
¥
6,130
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
73626157
SB5C05S
12.7
6
超硬
22.0
¥
8,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73626166
SB5C06S
16.0
6
超硬
25.0
¥
8,770
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください