スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型)オール超硬(Sカット)
軸径(Φmm)
6
形状
円錐型(シングルカット)
刃径(Φmm)
6.0
タイプ
オール超硬
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626202
SB5C01S
12.7
¥
3,970
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
73626218
SB5C02S
19.0
¥
3,970
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
73626227
SB5C03S
25.0
¥
5,220
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください