曜日別特売

超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型)オール超硬(Wカット)

超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型)オール超硬(Wカット) - スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型)オール超硬(Wカット) - スーパーツール
形状円錐型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73626236SB5C016.06超硬12.7
3,970
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
73626245SB5C026.06超硬19.0
5,000
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
73626254SB5C036.06超硬25.0
5,220
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする