スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型60°)オール超硬(Wカット)
形状
円錐型(ダブルカット)
質量(g)
21
タイプ
オール超硬
軸長(mm)
46
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626358
SB50C01
6
6
超硬
4
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください