スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)(Wカット)
軸径(Φmm)
6
形状
円錐型(ダブルカット)
タイプ
ロー付
材質
超硬
角度(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626403
SB49C02
9.5
4.7
¥
4,480
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
73626412
SB49C03
12.7
6.3
¥
6,740
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
73626428
SB49C04
16.0
8.0
¥
8,110
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73626437
SB49C05
19.0
9.5
¥
10,640
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください