スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)オール超硬(Sカット)
軸径(Φmm)
6
形状
円錐型(シングルカット)
刃径(Φmm)
6.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
3.0
材質
超硬
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
軸長(mm)
47.0
角度(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626446
SB49C01S
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください