スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)オール超硬(Wカット)
軸径(Φmm)
6
形状
円錐型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
6.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
3.0
材質
超硬
質量(g)
21
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
軸長(mm)
47.0
角度(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626455
SB49C01
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください