スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Sカット)
形状
円筒エンド刃型(シングルカット)
質量(g)
11
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
軸長(mm)
47.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626464
SB1C01ES
3.0
6
超硬
12.7
¥
3,470
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください