スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Wカット)
形状
円筒エンド刃型(ダブルカット)
タイプ
ロー付
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626534
SB1C01E
3.0
6
超硬
12.7
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
73626543
SB1C05E
8.0
6
超硬
19.0
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
73626552
SB1C06E
9.5
6
超硬
19.0
¥
4,970
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
73626568
SB1C07E
11.0
6
超硬
25.0
¥
7,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
73626577
SB1C08E
12.7
6
超硬
25.0
¥
7,740
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
73626586
SB1C09E
16.0
6
超硬
25.0
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
73626595
SB1C10E
19.0
6
超硬
25.0
¥
16,230
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください