スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)オール超硬(Wカット)
軸径(Φmm)
6
形状
円筒エンド刃型(ダブルカット)
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
16.0
材質
超硬
軸長(mm)
34.0
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626638
SB1C02E
4.0
¥
3,470
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
73626647
SB1C03E
5.0
¥
3,470
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください