スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)オール超硬(Wカット)
軸径(Φmm)
6
形状
円筒エンド刃型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
6.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
16.0
材質
超硬
質量(g)
21
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
軸長(mm)
34.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626656
SB1C04E
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください