スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒型)(Sカット)
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型(シングルカット)
刃径(Φmm)
3.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
12.7
材質
超硬
質量(g)
11
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
軸長(mm)
47.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626665
SB1C01S
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください