スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒型)(Sカット)
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型(シングルカット)
タイプ
ロー付
材質
超硬
軸長(mm)
44.0
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626674
SB1C05S
8.0
19.0
¥
5,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73626683
SB1C06S
9.5
19.0
¥
4,320
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
73626692
SB1C07S
11.0
25.0
¥
6,570
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
73626708
SB1C08S
12.7
25.0
¥
7,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73626717
SB1C09S
16.0
25.0
¥
9,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73626726
SB1C10S
19.0
25.0
¥
14,720
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください