スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒型)(Wカット)
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
8.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
19.0
材質
超硬
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
26000
軸長(mm)
44.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626744
SB1C05
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください