スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)(Sカット)
軸径(Φmm)
6
形状
逆テーパー型(シングルカット)
タイプ
ロー付
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626866
SB52C03S
12.7
12.7
¥
7,830
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
73626875
SB52C04S
19.0
19.0
¥
10,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
73626884
SB52C05S
16.0
16.0
¥
11,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください