スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)(Wカット)
軸径(Φmm)
6
タイプ
ロー付
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626893
SB52C02
逆テーパー型(ダブルカット)
9.5
9.5
¥
5,550
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
73626902
SB52C02S
逆テーパー型(シングルカット)
9.5
9.5
¥
5,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
73626918
SB52C03
逆テーパー型(ダブルカット)
12.7
12.7
¥
7,830
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
73626927
SB52C04
逆テーパー型(ダブルカット)
19.0
19.0
¥
10,240
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
73626936
SB52C05
逆テーパー型(ダブルカット)
16.0
16.0
¥
11,540
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください