スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)オール超硬(Sカット)
軸径(Φmm)
6
形状
逆テーパー型(シングルカット)
刃径(Φmm)
6.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
8.0
材質
超硬
質量(g)
19
軸長(mm)
42.0
角度(°)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626945
SB52C01S
¥
4,790
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください