スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (球型)(Sカット)
軸径(Φmm)
6
形状
球型(シングルカット)
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
タイプ
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73626963
SB8C01S
3.0
ロー付
2.5
¥
3,420
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
73626972
SB8C03S
6.0
オール超硬
5.0
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
73626988
SB8C04S
8.0
ロー付
6.4
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73626997
SB8C05S
9.5
ロー付
8.0
¥
4,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
73627006
SB8C06S
11.0
ロー付
9.5
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください