スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (球型)(Sカット)
軸径(Φmm)
6
形状
球型(シングルカット)
タイプ
ロー付
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73627015
SB8C08S
16.0
14.0
¥
7,690
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
73627024
SB8C09S
19.0
16.0
¥
10,590
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください