スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (球型)(Wカット)
形状
球型(ダブルカット)
タイプ
ロー付
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73627033
SB8C01
3.0
6
超硬
2.5
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
73627042
SB8C04
8.0
6
超硬
6.4
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73627058
SB8C05
9.5
6
超硬
8.0
¥
4,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください