曜日別特売

超硬バー (シャンク径6mm) (球型)オール超硬(Wカット)

超硬バー (シャンク径6mm) (球型)オール超硬(Wカット) - スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (球型)オール超硬(Wカット) - スーパーツール
軸径(Φmm)6形状球型(ダブルカット)タイプオール超硬材質超硬質量(g)19内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73627128SB8C025.04.0
3,420
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
73627137SB8C036.05.0
3,420
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする