スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)オール超硬(Sカット)
形状
先端円筒型(シングルカット)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73627268
SB2C01S
3.0
6
超硬
16.0
¥
3,640
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
73627277
SB2C03S
5.0
6
超硬
16.0
¥
3,640
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
73627286
SB2C04S
6.0
6
超硬
16.0
¥
3,640
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください