曜日別特売

超硬バー (シャンク径6mm) (楕円型)(Sカット)

超硬バー (シャンク径6mm) (楕円型)(Sカット) - スーパーツール
軸径(Φmm)6形状楕円型(シングルカット)タイプロー付材質超硬軸長(mm)44.0内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73627347SB51C01S8.019.0
5,190
3,898
4,288(税込)
当日出荷
73627356SB51C02S12.732.0
10,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
73627365SB51C03S16.036.0
16,230
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
73627374SB51C04S19.041.0
20,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする