スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)(Sカット)
形状
砲弾型(シングルカット)
タイプ
ロー付
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73627426
SB3C01S
3.0
6
超硬
12.7
¥
4,570
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
73627435
SB3C04S
11.0
6
超硬
25.0
¥
6,820
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
73627444
SB3C05S
12.7
6
超硬
25.0
¥
8,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
73627453
SB3C06S
16.0
6
超硬
25.0
¥
11,170
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
73627462
SB3C07S
19.0
6
超硬
25.0
¥
14,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください