スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)(Wカット)
タイプ
ロー付
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73627478
SB3C01
3.0
6
超硬
12.7
砲弾型(ダブルカット)
¥
4,880
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
73627487
SB3C03
9.5
6
超硬
19.0
砲弾型(ダブルカット)
¥
6,020
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
73627496
SB3C03S
9.5
6
超硬
19.0
砲弾型(シングルカット)
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
73627505
SB3C04
11.0
6
超硬
25.0
砲弾型(ダブルカット)
¥
8,370
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
73627514
SB3C05
12.7
6
超硬
25.0
砲弾型(ダブルカット)
¥
8,590
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
73627523
SB3C06
16.0
6
超硬
25.0
砲弾型(ダブルカット)
¥
12,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
73627532
SB3C07
19.0
6
超硬
25.0
砲弾型(ダブルカット)
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください