スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (卵型)(Sカット)
軸径(Φmm)
6
形状
卵型(シングルカット)
タイプ
ロー付
材質
超硬
軸長(mm)
44.0
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73627566
SB6C02S
9.5
16.0
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
73627575
SB6C03S
12.7
22.0
¥
7,340
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
73627584
SB6C04S
16.0
25.0
¥
11,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
73627593
SB6C05S
19.0
25.0
¥
15,310
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください