スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (卵型)(Wカット)
形状
卵型(ダブルカット)
タイプ
ロー付
軸長(mm)
44.0
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73627602
SB6C02
9.5
6
超硬
16.0
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
73627618
SB6C03
12.7
6
超硬
22.0
¥
7,340
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください