スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (卵型)(Wカット)
形状
卵型(ダブルカット)
タイプ
ロー付
軸長(mm)
44.0
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73627627
SB6C04
16.0
6
超硬
25.0
¥
11,430
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
73627636
SB6C05
19.0
6
超硬
25.0
¥
15,310
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください