スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (テーパー型14°)(Sカット)
形状
テーパー型(シングルカット)
タイプ
ロー付
軸長(mm)
150.0
角度(°)
14
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73627663
SB7C01SL
6.0
6
超硬
16.0
¥
5,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
73627672
SB7C03SL
9.5
6
超硬
27.0
¥
8,640
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
73627688
SB7C04SL
12.7
6
超硬
28.0
¥
11,470
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください