スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (テーパー型14°)(Wカット)
形状
テーパー型(ダブルカット)
タイプ
ロー付
軸長(mm)
150.0
角度(°)
14
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73627697
SB7C01L
6.0
6
超硬
16.0
¥
7,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
73627706
SB7C03L
9.5
6
超硬
27.0
¥
10,780
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73627715
SB7C04L
12.7
6
超硬
28.0
¥
11,470
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください