曜日別特売

超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (ポイント型)(Sカット)

超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (ポイント型)(Sカット) - スーパーツール
形状ポイント型(シングルカット)タイプロー付内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73627724SB4C01SL6.06超硬12.7
5,440
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
73627733SB4C04SL12.76超硬25.0
10,010
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする