スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (ポイント型)(Wカット)
タイプ
ロー付
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73627742
SB4C01L
6.0
6
超硬
12.7
ポイント型(ダブルカット)
¥
5,440
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
73627758
SB4C03L
9.5
6
超硬
19.0
ポイント型(ダブルカット)
¥
7,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
73627767
SB4C03SL
9.5
6
超硬
19.0
ポイント型(シングルカット)
¥
7,320
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
73627776
SB4C04L
12.7
6
超硬
25.0
ポイント型(ダブルカット)
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください