スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (円筒型)(Wカット)
形状
円筒型(ダブルカット)
質量(g)
78
タイプ
ロー付
軸長(mm)
150.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73627898
SB1C08L
12.7
6
超硬
25.0
¥
9,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください