スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (球型)(Wカット)
軸径(Φmm)
6
形状
球型(ダブルカット)
タイプ
ロー付
材質
超硬
軸長(mm)
150.0
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73627925
SB8C03L
6.0
5.0
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
73627934
SB8C05L
9.5
8.0
¥
5,740
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください