スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (球型)(Wカット)
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
12.7
タイプ
ロー付
刃長(mm)
11.0
材質
超硬
軸長(mm)
150.0
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73627943
SB8C07L
球型(ダブルカット)
¥
7,760
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
73627952
SB8C07SL
球型(シングルカット)
¥
7,760
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください