スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (先丸円筒型)(Sカット)
形状
先丸円筒型(シングルカット)
タイプ
ロー付
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73627968
SB2C04SL
6.0
6
超硬
12.7
¥
5,220
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
73627977
SB2C06SL
9.5
6
超硬
19.0
¥
7,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください