曜日別特売

超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (先丸円筒型)(Wカット)

超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (先丸円筒型)(Wカット) - スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (先丸円筒型)(Wカット) - スーパーツール
タイプロー付内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73627986SB2C04L6.06超硬12.7先丸円筒型(ダブルカット)
5,220
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
73627995SB2C06L9.56超硬19.0先丸円筒型(ダブルカット)
7,050
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
73628004SB2C08L12.76超硬25.0先丸円筒型(ダブルカット)
11,060
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
73628013SB2C08SL12.76超硬25.0先丸円筒型(シングルカット)
11,060
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする