スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (楕円型)(Wカット)
形状
楕円型(ダブルカット)
タイプ
ロー付
軸長(mm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73628047
SB51C01L
8.0
6
超硬
19.0
¥
7,240
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
73628056
SB51C02L
12.7
6
超硬
32.0
¥
14,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください