スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (卵型))(Wカット)
形状
卵型(ダブルカット)
質量(g)
37
タイプ
ロー付
軸長(mm)
150.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73628117
SB6C01L
6.0
6
超硬
9.5
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください