スーパーツール
超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット)
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
刃径(Φmm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73628144
SBT1A01
38
1.5
6
1.5
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
73628153
SBT1A02
38
2.5
11
2.5
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
73628162
SBT1A03
38
3
14
3
¥
2,650
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
73628178
SBT1C02
50
4
16
4
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73628187
SBT1C03
50
5
16
5
¥
3,860
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
73628196
SBT1C04
50
6
16
6
¥
3,860
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628205
SBT2C02
50
4
16
4
¥
6,490
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
73628214
SBT2C03
50
5
16
5
¥
4,350
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
73628223
SBT2C04
50
6
16
6
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628232
SBT3A01
38
3
12.7
3
¥
2,260
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628248
SBT3C02
50
6
16
6
¥
4,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628257
SBT4A01
38
3
9.5
3
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
73628266
SBT4A03
38
3
12.7
3
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628275
SBT4C01
50
6
16
6
¥
4,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628284
SBT5A01
38
3 (7°)
16
3 (7°)
¥
2,260
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
73628293
SBT5A03
38
3(14°)
11
3(14°)
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628302
SBT5C02
50
6(14°)
19
6(14°)
¥
4,770
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
73628318
SBT6A01
38
3
5.5
3
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628327
SBT7A01
38
3(8°)
12.7
3(8°)
¥
2,260
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628336
SBT7C01
50
6
16
6
¥
4,770
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628345
SBT8A01
38
2.5
2.3
2.5
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628354
SBT8A02
38
3
2.5
3
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628363
SBT8C03
50
6
5
6
¥
4,120
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください