曜日別特売

超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット)

超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット) - スーパーツール超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット) - スーパーツール超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット) - スーパーツール超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット) - スーパーツール超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット) - スーパーツール超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット) - スーパーツール超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット) - スーパーツール超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット) - スーパーツール
内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73628372SBT1C058-超硬6319
5,020
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
73628388SBT1C069.5-超硬6319
5,190
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628397SBT2C058-超硬6319
6,760
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
73628406SBT2C069.5-超硬6319
6,020
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628415SBT3C039.56超硬6319
7,250
4,998
5,498(税込)
当日出荷
73628424SBT4C028-超硬6319
5,660
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
73628433SBT4C039.5-超硬6319
6,250
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628442SBT5C049.5(28°)-超硬6316
7,340
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
73628458SBT6C029.5-超硬6016
6,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628467SBT7C028-超硬6922
6,250
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628476SBT7C039.5-超硬7427
7,340
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628485SBT8C048-超硬506.4
4,420
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
73628494SBT8C059.5-超硬528
4,940
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする