スーパーツール
超硬バー(Φ6mmミドルシャンク:80mm)(先丸円筒型)(Wカット)
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
刃径(Φmm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73628704
SB2C06M
99
9.5
19
9.5
¥
7,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
73628686
SB2C04M
93
6
12.7
6
¥
5,220
取扱い終了
返品不可
73628695
SB2C05M
99
8
19
8
¥
7,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください