スーパーツール
超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
軸径(Φmm)
3
形状
テーパー型:8°(ダブルカット)
刃径(mm)
3.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
12.7
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)
87.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73629088
SB7A01100
¥
4,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください