スーパーツール
超硬バー(シャンク径3mm) (球型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
軸径(Φmm)
3
形状
球型(ダブルカット)
刃径(mm)
3.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
2.5
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)
72.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73629133
SB8A0275
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください