超硬バー(シャンク径3mm) (先丸円筒型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)

超硬バー(シャンク径3mm) (先丸円筒型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット) - スーパーツール
軸径(Φmm)3形状先丸円筒型(ダブルカット)刃径(mm)3.0タイプオール超硬刃長(mm)14.0材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)86.0内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73629142SB2A02100
4,540
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする