曜日別特売

高精度温度計

高精度温度計 - センセカ(旧グライシンガー)

±0.07℃以下の高精度Pt100温度計のプローブ、ケースセット。
校正証明書(英文)付き。

用途化学、薬品、基準温度計としてセット内容GMH3750、GTF401プローブ、校正書(英文)、ケース、電池、マニュアル寸法(mm)本体:142×71×26 プローブ:Φ3×150(シース SUS316Ti)質量(g)155出力シリアル:専用アダプタ GRS3100、GRS3105、USB3100N、アナログ:0-1V(13ビット、±0.05%)測定範囲(℃)-50~400入力ミニDINコネクタ、4線式Pt100精度(℃)±0.07以下(-20~+70℃) その他の範囲:1/3DIN分解能(℃)0.01、0.1保護等級IP65校正-20/0/70℃電池9Vブロック電池ディスプレイ4桁半、2ライン動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH温度係数0.002℃/K以下プローブ仕様Pt1001/3DIN保管温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73631793GMH 3750 / SET1
147,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする