温湿度・大気圧計

温湿度・大気圧計 - センセカ(旧グライシンガー)

1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。

用途試験室、製造現場などの環境測定測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換寸法(mm)106×67×60質量(g)約130(電池含む)精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ分解能大気圧0.1hPaセンサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー)分解能(℃)0.1応答時間(秒)10(t90)電池9Vブロック電池ディスプレイ4桁半動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)スケールスケール調整オフセットデジタルオフセットインターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度分解能(%RH)0.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73631802GFTB 200
65,100
63,980
70,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする